PEEK :「電気自動車」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。