1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5〜500 長さ(mm)5〜1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10〜140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1〜0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2〜16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40〜4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1〜52.0 曲げ強度(MPa)66
1枚
2,621 税込2,883
6日以内出荷

『ABS』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング