4件中 1〜4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト
1本
50 税込55
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ダーク 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×14
1本
169 税込186
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7
1本
99 税込109
当日出荷

ABS ノーブランド カスタマイズ可
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5〜500 長さ(mm)5〜1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10〜140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1〜0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2〜16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40〜4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1〜52.0 曲げ強度(MPa)66
1枚
2,621 税込2,883
6日以内出荷

『ABS』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング