1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
2点(1)
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

『操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります