表示灯・積層信号灯・シグナリング :「表示ランプ」の検索結果
関連キーワード
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)38
光源LED
型式APN122DN
仕様IDEC製
保護構造IP65
付属品LED AC/DC24V球付
定格電圧(V)AC220
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-116
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-104
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-113
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-103
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-101
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-119
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-118
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-114
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-111
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
色乳白色
種類表示灯
定格電圧(V)AC100/110
レンズ形状突形
照光種別LED照光
アズワン品番64-7953-39
照光形状丸形
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-117
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC220
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-102
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-112
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
色乳白色
定格電圧(V)AC/DC24
レンズ形状突形
取付穴(mm)Φ30
アズワン品番64-7953-41
照光形状丸形
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
屋内専用
音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ
大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。
設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無
材質ABS
色黄
質量(g)290
外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H)
消費電力(W)0.33
定格電圧(V)AC100
光源LED球
表示灯着信検知時、点滅
点滅数(回/分)500
アズワン品番65-2308-63
材質(表示部)アクリル樹脂
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋内専用
FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。
取付け簡単、コンパクト設計です。
センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。
離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W
アズワン品番65-2308-62
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。