表示灯・積層信号灯・シグナリング :「タワーシグナル」の検索結果
色(本体)オフホワイト
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
光源LED
材質PC
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
適合本体シリーズ名LR5
質量(kg)0.050±10%
タイプブザー
規格UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A
外径(Φmm)50
使用周囲温度(℃)-20~+50
ブザー音No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
音圧(dB/m)85
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
規格CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)25
光源LED
インターフェースNPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号IP42
付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)320(±10%)
段数3段
適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)
外径(Φmm)60
対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所屋内
通信方式USB2.0 Full Speed
インターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと
取付方向正方向
電圧許容範囲DC 5V±5%
操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)最大 500mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯
材質PC
色ボディ色:オフホワイト
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保存温度(℃)-30~+60
光源LED
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
グローブ種別カラーグローブ
引出し線長さ(mm)500
取付方向正方向・逆方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大6
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
音圧感度(dB)92(at1m)
色(グローブ)カラー
保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ
製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット
保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応
減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100
光源LED
保護等級IP53
取付場所屋内/屋外
使用周囲温度(℃)-10~50
防塵・防噴流 保護特性記号IP53
取付方向正方向
動作周囲温度(℃)-10~50
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
音圧(dB/m)最大105
点滅数(回/分)60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
音圧感度(dB)最大105
動作湿度(%RH)湿度85以下
使用周囲湿度(%RH)85以下
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
動作種別点灯、滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)60
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム
質量(kg)0.06(公差±10%)
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)
グローブ種別PC(難燃グレードV-2)
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
種別積層信号灯
材質PC
型式LR
取付方式直付け
適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源LED
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)60±2
ボディーカラーオフホワイト
音圧感度(dB)90
待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)カラー
音量調節可(2段階)
質量(kg)0.035
動作種別点滅有、ブザー有
適合本体シリーズ名LR4
外径(Φmm)40
寸法(Φmm)40
動作種別点滅無、ブザー無
配線接続方法キャブタイヤ
外径(Φmm)40
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
色(本体)オフホワイト
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
適合本体LR6用
幅(mm)60
高さ(mm)53.5
質量(g)60
奥行(mm)60
消費電力(W)1
適合機種LR10
材質PC
質量(kg)0.18
タイプLEDユニット
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)100
光源LED
グローブ種別カラーグローブ
使用周囲温度(℃)-20~+50
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
付属品Oリング×2個
適合機種LR10
材質PC
質量(kg)0.096
色オフホワイト
タイプブザーユニット
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)100
使用周囲温度(℃)-20~+50
音色No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン)
音圧感度(dB)92(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
外径(Φmm)70
光源LED
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途産業用機器の状態表示として。
トラスコ品番835-8308
適合本体LR7用
材質ブザーケース:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)70
サイズΦ70
高さ(mm)53.5
質量(g)69
奥行(mm)70
消費電力(W)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×3
種別積層信号灯
材質PC
取付方式直付け
適合規格UL508、 CSA-C22.2 No.14 (File No.E215660)、 EN61000-6-4、 EN61000-6-2、 EN IEC 63000、 KS C 9610-6-4、 KS C 9610-6-2、 FCC Part15 SubpartB ClassA、 ICES-003 Class A、 TR CU 020、 TR EAEU 037
定格電圧(V)DC24
動作種別点灯、点滅、回転、トリプルフラッシュ、減光点灯、減光点滅、ブザーなし
配線接続方法キャブタイヤコード
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)2
保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653)、TYPE 4X、13(NEMA、UL50E)/正方形取付
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-20~50
使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)-30~60
取付方向正方向
公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24
取付板厚(mm)最大7
色(本体)オフホワイト
点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120
待機電力(W)0.2
色(グローブ)カラー
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3
適合機種LR10
材質PC
色オフホワイト
タイプボディユニット
取付方式直付け
外径(Φmm)100
保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付
取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
使用周囲温度(℃)-20~+50
取付方向正方向/逆方向
取付板厚(mm)最大6
使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
付属品Oリング×2個
適合機種LR10
材質PC
質量(kg)0.036
タイプユニット固定ねじ
使用周囲温度(℃)-20~+50
1個
¥1,398
税込¥1,538
17日以内出荷
付属品002004_適合機種
適合機種LR10
材質MFZn-C
タイプユニット固定ねじ
使用周囲温度(℃)-20~+50
Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュー
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7276-86
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Patlite シングルタワーライトですPatlite LED ライトユニットは、LR7 シリーズ用の LED ユニットです。ライトは、ハードウェアの再配線や再構成を行わなくても、シグナルタワーに追加したり、シグナルタワーから取り外したりできます。青色の LED があります。 モジュールユニットは、シグナルタワーから一度に 1 つずつ取り外す必要があります。モジュールユニットを TOP から GET に取り外すと、内部ハードウェアが損傷することがあります。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」シ
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●発光色:クリア●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:40mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1721
アズワン品番65-7277-87
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:ポール取り付け●高さ:458.5mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7279-90
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:429mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7359-79
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:4●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:点滅 , 停止●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:293.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7361-30
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:3●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:509mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 250 mA
アズワン品番65-7359-76
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:99mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7279-53
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。 サウンドモジュール
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7277-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Patliteの次世代シグナルタワー製品には、最先端のテクノロジーが導入されています。モジュール化によって現場での組み上げが可能で、厳しい条件でも使用できるよう幅広いオプションが取り揃えられています。レンズを新たにデザインし、モジュールの構造を向上させたことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光が実現されています。(2000 mcd出力) 再設
仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:5●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 黄 / 緑 / 青 / クリア●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:589mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3m●電源電圧:24 V dc●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7360-63
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
1
2
次へ
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。