表示灯・積層信号灯・シグナリング :「信号」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトLED電球 白 定格電圧:24V dc
Phoenix Contact 信号灯は、軽量信号システム(ロックシステム、内陸水路の可動ブリッジなど)向けに設計されています。安全関連の自律監視機能を使用することで、高可用性が保証されます。監視機能には、業界標準に準拠したコンポーネントのみが使用されます。さまざまな光の色の信号ライトを用意しています。Durable で省エネな LED テクノロジーです。 保護等級: IP65 / IP67 フィールドバス通信。
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●コード番号:227-5088 アズワン品番65-7251-98
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト表示灯 実装ホールサイズ:8mm
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169 型式アクティブ、フレキシブル 寸法(mm)94(ケーブルエンド) 質量(g)1.035 極数1 シリーズHS LCA レンズ径(Φmm)5 材質(絶縁体)PC ヘッド形状球状 使用周囲温度(℃)-20~80 ランプの種類LED 保護IP68 アズワン品番65-7245-41 穴径(mm)8(H7) 直径(mm)10(開口直径) インジケータ1(1行×1列) ケーブルタイプリッツ線付き信号灯 終端スタイルリードワイヤ
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります