積層信号灯 :「rj-45 ethernet」の検索結果
「定格電圧(V)」から絞り込む
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)7日以内出荷から22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
色ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥19,778~¥17,980~
積層信号灯ユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥4,288~¥3,898~
積層信号灯Qlight税込¥13,178~¥11,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥27,478~¥24,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥27,478~¥24,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥20,878¥18,980
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥20,878¥18,980
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥175,780¥159,800
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥5,278¥4,798
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥219,780¥199,800
フラッシュ表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378~¥23,980~
ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥7,258¥6,598
回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378¥23,980
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~
防爆積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥329,780¥299,800
防爆表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥197,780¥179,800