積層信号灯 :「2芯信号線」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(1)
AC100~240(1)
AC110(3)
AC220(3)
AC/DC24(1)
DC24(3)
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
1台ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

外径(Φmm)60 光源LED 規格CE適合品、UL認定品
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオープンコネクタ 引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音 規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品 材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂 取付直付け 制御方式マルチサウンド 点滅132min-1調節範囲(42~180min-1) 動作点滅(点灯) 保護構造IP54(水平面取付時)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング