パイプフレーム・グリーンフレーム :「矢崎 イレクター 部品」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)1492
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプに使用するパイプ面取り器。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。
質量(g)480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
イレクターパイプの端面を充電式ドライバーで、容易に内面の面取りすることを可能としたリ-マ。
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ブラック
質量(g)2126
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Φ28イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅
外径(Φmm)28
表面処理ニッケルメッキ
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ブルー
質量(g)2126
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色パールシルバー
質量(g)1508
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質鉄
質量(g)179
外径(Φmm)42
表面処理カチオン塗装
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ブラック
質量(g)4118
内径(Φmm)38.6
外径(Φmm)42
1セット(3本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色アイボリー
質量(g)2210
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質鉄
質量(g)50
外径(Φmm)42
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
Φ28導電イレクターパイプのアジャスター。
材質冷間圧延鋼、軟鋼線材
質量(g)113
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ28イレクターパイプ用。導電対応。すべり止めとしてご使用ください。
材質ゴム
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)4000
色シルバー
質量(g)3120
パイプ径(Φmm)27
1セット(3本)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ウォームグレー
質量(g)2178
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSAパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色パールシルバー
質量(g)2294
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPAパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色アイボリー
質量(g)2290
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色パールシルバー
質量(g)2233
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途イレクター構造物でフラットな面を作りたい場合に
外径(Φmm)28
全長(mm)4000
材質プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)2430
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ウォームグレー
質量(g)2126
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質鉄
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。Lスリップがガイドになります。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ウォームグレー
質量(g)2322
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質鉄
質量(g)180
外径(Φmm)42
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
Φ28導電イレクターパイプの端末キャップ。
材質冷間圧延鋼
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3389
ピッチ(mm)ホイールピッチ:16
外径(Φmm)ホイール:15
1セット(2本)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3283
ピッチ(mm)ホイールピッチ:50
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PE、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:30
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質鉄
長さ(mm)4000
質量(g)3292
外径(Φmm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)10^6
1セット(3本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
材質プラスチック
質量(g)52
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
質量(g)3295
ピッチ(mm)ホイールピッチ:50
外径(Φmm)ホイール:41
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。
用途先入れ先出しシューターの製作用。
材質ホイール:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板
全長(mm)3000
外径(Φmm)ホイール:30
1
2
次へ
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。