機構部品(電子部品) :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAMTECCLM-110-02-L-D
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

取付方式エッジマウント シリーズSMA 端子種別はんだ 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~20 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+125 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型ネジ バルクヘッドなし
1個
特価
99 税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 シリーズFTSH 端子種別はんだ 定格電流(A)3.4 行数2
1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個ほか
特価
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SAMTECASP-134488-01
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

1個ほか
65 税込72
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

1個ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

1個ほか
95 税込105
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

ピッチ(mm)1.27 シリーズFTSH 行数2 端子はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

SAMTECSSQ-120-01-G-S
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

SAMTECCES-125-01-T-D
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷

仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
209 税込230
7日以内出荷

仕様内径:4本体高さ:3.18mm本体直径:6.35mmネジサイズ:4材質:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453 アズワン品番65-7605-94
1セット(275個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425 アズワン品番65-7657-54
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068 アズワン品番65-7696-69
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング