6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ
RoHS
仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 緑最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2-1473562-4 RITSコネクタ
RoHS
仕様タイプ = プラグコンタクト数 = 4ポート数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2A定格電圧 = 32 V dc端子方法 = IDCハウジング色 = 青最高使用温度 = +60℃最低使用温度 = -30℃TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RITSコネクタ
RoHS
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 7-215570-8
RoHS
極数 8。行数 2。オス/メス オス。ピッチ 1.27mm。実装タイプ スルーホール実装。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 1.5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ Micro-MaTch。動作温度 Min -40.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 230.0 ac。コンタクト材質 リン青銅。TE Connectivity Micro-MaTchパドルボードコネクタ. 電線対基板相互接続で使用するMicro-MaTchパドルボード(IDCトランジションコネクタ)です。これらのMicro-MaTchパドルボードコネクタにより、かん合相手のコネクタなしでリボンケーブルを直接基板に接続できます。基板パドルボードコネクタは、IDCコンタクトを備えているため、ワイヤを前処理する必要がありません。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、コンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止します。これらのMicro-MaTchパドルボードIDCコネクタは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグと基板スタンドオフを備えています。. 特長. コンパクトな省スペース設計 ケーブルを基板に直接接続可能 完全スズめっき IDC コンタクト 耐フレッチング腐食性 気密性の高い接続 キンク加工端子で確実に保持可能 基板スタンドオフ. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造装置とマテハン機器 ロボットとモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーション・システム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ Micro-Matchシリーズ
RoHS
行数2 コンタクトめっきニッケルの上に錫 シリーズMicro-MaTch
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ 68極 メス スルーホール 1セット 8個入
信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、グリッド間隔が 0.050 x 0.100 インチのコンパクトな金めっきタブ及びチューニングフォークコンタクトを活用し、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。高密度 D タイプインターフェイス コンタクト位置: 20 → 100 優れたEMI / RFI保護 接点の前にかん合するシールドでシステムを保護し、接地を最初にして、最後に遮断します ニーズに合わせて、解放用ラッチ又はジャックスクリューハードウェアを利用できます 標準的なスルーホールフローはんだプロセス及び表面実装リフローはんだプロセスに対応する基板コネクタです 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム ワークステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:68●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:1.27mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:1.0A●ハウジング材質:ポリフタルアミド●長さ:63.88mm●幅:8.71mm●深さ:10.31mm●寸法:63.88 x 8.71 x 10.31mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5780 アズワン品番65-7778-99
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります