絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5,103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,398)
  • AMPHENOL(1,869)
  • SAMTEC(1,583)
  • ハーティング(875)
  • WURTH ELEKTRONIK(739)
  • MICROCHIP(653)
  • HARWIN(590)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(448)
  • TRACO POWER(348)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(340)
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • GB(216)
  • SOURIAU(209)
  • サンハヤト(196)
  • NORCOMP(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,081)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(910)
  • 1,500-10,000円(301)
  • 10,000-50,000円(60)
  • 50,000-100,000円(80)
  • 100,000円以上(51)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「機構部品」の検索結果

1,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数8 10個入 日本モレックス(molex)3.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数8 10個入日本モレックス(molex)
329税込362
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様●ピン数:8極●メス/オス:メス●列数:8列●ピンピッチ:3.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51067●正式型番:510670800●ピン数:8極アズワン品番68-2021-02
2.5mmピッチウエハー ライトアングルタイプ 10極 10個入 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ライトアングルタイプ 10極 10個入日本モレックス(molex)
859税込945
1袋(10個)
8日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:5268●正式型番:22057105●ピン数:10極アズワン品番68-2021-03
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 6極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:6極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210600●ピン数:6極アズワン品番68-2032-35
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 5極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 5極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:5極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210500●ピン数:5極アズワン品番68-2032-34
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 4極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 4極日本モレックス(molex)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210400●ピン数:4極アズワン品番68-2032-33
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 3極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 3極日本モレックス(molex)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210300●ピン数:3極アズワン品番68-2032-31
1.25mmピッチリセプタクルハウジング 2極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチリセプタクルハウジング 2極日本モレックス(molex)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:メス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51021●正式型番:510210200●ピン数:2極アズワン品番68-2032-32
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極アズワン品番68-2055-62
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 3極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 3極日本モレックス(molex)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極アズワン品番68-2055-61
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極日本モレックス(molex)
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極アズワン品番68-2055-60
Brad from Molex ダストキャップ 130058シリーズ 日本モレックス(molex)Brad from Molex ダストキャップ 130058シリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
防塵キャップ.プラグ及びソケット用のダストキャップは、接続されていないときに水、汚れ、損傷からコネクタを保護します。.ゴム製のアイレットを使用して取り付けたままになります接続時はIP67
材質ナイロンシリーズ130058保護等級IP67コードありオス・メスオス
1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex)1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極日本モレックス(molex)
109税込120
1個
5日以内出荷
面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003アズワン品番67-0396-01
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-86
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
65税込72
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:8極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-81
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
129税込142
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0400-40
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
65税込72
1個
当日出荷
仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312 日本モレックス(molex)from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312日本モレックス(molex)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404アズワン品番65-7674-60
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
62税込68
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチハウジング 5264シリーズ日本モレックス(molex)
62税込68
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ハウジング●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-79
3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ 日本モレックス(molex)3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 1625シリーズ日本モレックス(molex)
53税込58
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンコネクター パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクター パネルマウント日本モレックス(molex)
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:15ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個アズワン品番67-0400-28
Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ日本モレックス(molex)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル適合ツールInsertion ToolシリーズHANDTOOL
Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG 日本モレックス(molex)Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なしサイズ端子:28 → 22AWGタイプコンタクト:圧着シリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号207121
Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53261-1071 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 53261-1071日本モレックス(molex)
549税込604
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数10シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800日本モレックス(molex)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続とタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品MLXコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続タイプ圧着工具シリーズ207129ワイヤー24 → 18AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771日本モレックス(molex)
529税込582
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 圧着工具 KK 2.54mm コネクター 207129シリーズ 63811-8200 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 KK 2.54mm コネクター 207129シリーズ 63811-8200日本モレックス(molex)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG全長(mm)197タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品KKコネクタコンタクト
Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路ピッチ(mm)0.5極数16定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数4シリーズEasy-On定格電圧(V)125端子の種類ZIF上接点定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52207実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装日本モレックス(molex)
549税込604
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。このピッチ(mm)0.5極数6シリーズEasy On定格電圧(V)50ac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト位置デュアル結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
Molex  ストレート, スルーホール, ソケットタイプA 2.0 USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex ストレート, スルーホール, ソケットタイプA 2.0 USBコネクタ日本モレックス(molex)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号105057最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40USB2接続方向ストレート
Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数8シリーズEasy-On定格電圧(V)50 ac/dc端子の種類ZIF下接点表面処理コンタクト:ニッケルの上に金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-20(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8100日本モレックス(molex)
749税込824
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420日本モレックス(molex)
569税込626
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチピッチ(mm)2極数14シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53261-0471 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53261-0471日本モレックス(molex)
499税込549
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.25mm 1列 53398-1171日本モレックス(molex)
839税込923
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数11シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53398-1271日本モレックス(molex)
829税込912
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
...

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら