機構部品(電子部品) :「導体」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
色グレー
定格電圧(V)400
端子種別スクリュー
定格電流(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
タイプ絶縁
断熱材プラスチック
材質(コンタクト)銅
仕様Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形
RoHS指令(10物質対応)対応
種別絶縁
コンタクトめっき錫
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
種別絶縁
断熱材プラスチック
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コンタクトめっき錫
材質(コンタクト)銅
仕様PhoenixContact絶縁圧着ワイヤピン端子.スズめっき銅で作られ、ハロゲンフリープラスチックのスリーブを備えた絶縁圧着ワイヤピン端子。これらの絶縁圧着ワイヤピン端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.電解スズめっき引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーンハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
仕様DIN EN60512-5-2-2003-01。. CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA. FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子. FK-MPTシリーズの省スペース3.5 mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。. FK-MPT端子台ヘッダ. 垂直 :699-8641 699-8641 、:699-8647 699-8647 、:699-8650 699-8650 、:802-0169 802-0169 水平 :699-8653 699-8653 、:699-8657 699-8657 、:699-8666 699-8666. PST端子台コネクタ. コネクタ :699-8663 699-8663 、:699-8669 699-8669 、:699-8672 699-8672 、:804-5480 804-5480 。3.5 mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番:548-7200 548-7200 )
材質PBT
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズFK-MPT
定格電圧(V)300
端子種別はんだ
定格電流(A)4
AWG28→20
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
仕様II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
色グレー
シリーズST2.5-PE/3L
定格電圧(V)800
端子種別スプリング
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50~110
ケーブルCSA(mm2)0.081~3.32
レベル数クアドロプル
ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC~QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;80164168016416を確認)ロックナットあり。RS品番;80164228016422を確認.特長と利点
長さ(mm)89.4
直径(Φmm)25
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
端子種別クイックコネクト
定格電流(A)17.5
保護等級IP68、IP69K
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3PE
ケーブル径(Φmm)8~13
定格電圧(kV)1
オス・メスメス
コンタクトめっき銀
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。