機構部品(電子部品) :「a3サイズ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番65-1586-98
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フード アズワン品番65-1393-90
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート 製品群:Han A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 固定 センター:30mm 固定 穴径:3.2mm アズワン品番65-1351-60
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスオス シリーズ番号0912
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han Q シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:3A コンタクト数:3 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:- アズワン品番65-1639-84
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Harting Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アズワン品番65-1639-87
1個
6,198 税込6,818
欠品中


仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A アズワン品番65-1400-97
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A アズワン品番65-1400-96
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:6.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:21●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:5●Han Q高密度インサート. Han Qシリーズのヘビーデューティーコネクタに適した、定格電流6.5 A、50 Vの高密度インサート製品です。. 圧着端子コンタクトが必要 定格電流: 6.5 A 50 V サイズ: 3 A
1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンタクト数3 タイプインサート 定格電流(A)10 シリーズHan A コード(メーカーサイズコード)3A 定格電圧(V)600 オス・メスメス 範囲Han 端子種別クイックロック 行数2 スレッドサイズM3 ボディ向きストレート ポール3+E シリーズ番号09200
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプインサート シリーズHan A 定格電圧(V)600 端子種別クイックロック 定格電流(A)10 範囲Han コード(メーカーサイズコード)3A 行数2 コンタクト数3 ポール3+E オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3 シリーズ番号09200
1袋(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Harting Han EMCシリーズサイズ3 Aフード / ハウジング. Han EMC size 3 Aシールド付き金属製フード及びハウジングです。高度なEMC要件を満たすように設計されています。Han Mフード及びハウジングは、頑丈なダイキャスト亜鉛製で、表面は未塗装で導電性があり、連続的シールド接続が可能です。しっかりと接続できるロックレバーを備え、密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. 高いEMCシールド能力 頑丈なダイキャスト亜鉛製 しっかりと接続するロックレバー 密閉型のねじを使用したIP67保護 しっかりと接続するロックレバー 各種のケーブルエントリ角度. 製品用途の情報. Han EMCサイズ3 Aフードは、電気、磁気、又は電磁気干渉に対するシールドが必要な産業用途に最適です。 タイプフード 取付方式ケーブルマウント シリーズHan EMC 範囲Han IP等級IP44、IP67 ボディ向きトップエントリー スレッドサイズM25
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)830 端子種別スクリュー 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスメス シリーズ番号0912
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ハーティングソケット HAN3A 3+EWAY
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230V アズワン品番65-1351-58
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 端子種別圧着 定格電流(A)40 コンタクト数2 ポール2P+E オス・メスメス シリーズ番号0912
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230V アズワン品番65-1412-63
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 830 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリューシリーズ番号 = 0934
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4+4タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han F+Bメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス範囲 = Han F+B端子方法 = 圧着行数 = 3ポール形式 = 8P+E
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります