機構部品(電子部品) :「USB Bタイプ オス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499 アズワン品番65-7714-83
1セット(1500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494 アズワン品番65-7715-02
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500 アズワン品番65-7715-05
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(50個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ライトアングル
1袋(50個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(1500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

シリーズMID-MOUNT ポート数5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
479 税込527
翌々日出荷

1袋(50個)ほか
67,030 税込73,733
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40 結線方法メスUSB-A オス・メスメス 実装タイプジャムナット USBバージョン:2 接続方向ストレート
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプMicroAB オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV ポート数1 定格電圧(V)5 定格電流(A)5 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金、金めっき 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法メスUSB-A オス・メスメス USBバージョン:2
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります