2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
96,980 税込106,678
7日以内出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります