能動部品 :「アラーム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様SIMATIC HMI KP300ベーシック、モノクロ. KP300ベーシックモノクロパネルには、解像度240 x 80ピクセルの3.6インチFSTNディスプレイを装備 自由に構成できるファンクションキー数: 10 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能 バックライト色は、白、緑、黄色、又は赤からプログラムでき、アラームごとの割り当てが可能
幅(mm)165
色(ディスプレイ)モノクロ
サイズ(ディスプレイ)31×87mm
シリーズKP300シリーズ
電源電圧(V)24dc
キー数(ファンクションキー)10
メモリー(オンボード)512kB
ディスプレイFSTN
解像度240×80pi×els
プロセッサーARM、RISC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC
出力電流(A)2
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
出力数8
最大動作温度(℃)70
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、SM 1223
ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
出力数8
入力数8
最大動作温度(℃)60
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、TM3
ケーブル長(m)500
出力電流(A)2
入力方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
最大動作温度(℃)70
出力タイプデジタル
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
適合応用例:商用、住宅用
寸法(mm)100×45×75
シリーズSIMATIC、TM3
電源電圧24 V
ケーブル長(m)100
出力電流(mA)0 → 20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
最大動作温度(℃)70
出力タイプアナログ
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SoftwareHMI用途:SIMATIC Panelsソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
1個
¥135,000
税込¥148,500
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級
幅(mm)90
電圧(V)85→264ac
シリーズSIMATIC S7-1200
電源電圧230 V AC
入力方式アナログ、デジタル
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、リレー
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68
幅(mm)110
電圧(V)24dc
シリーズSIMATIC S7-1200
入力方式アナログ、デジタル
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様キット込み:なし
幅(mm)90
電圧(V)24dc
シリーズSIMATIC S7-1200
電源電圧20.4. →28.8 V dc
入力方式アナログ、デジタル
インターフェイスイーサネット、 PROFINET
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級
デジタル入力6
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。