商品豆知識
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC11コンタクトの定格電流 = 10 A接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC22コンタクトの定格電流 = 16 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO1000-AC11-SAコンタクトの定格電流 = 10 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 3NO / 1NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC31コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO-AC22コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 4極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 側面取り付け製品シリーズ = RSPRO32-AC11-Sコンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 2通常端子構成 = 1 NC / 1 NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-AC11コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc接続方式 = ねじ回路 = 双極単投コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NC + 2NO取付方法 = 前面取り付け型製品シリーズ = RSPRO-ACR22コンタクトの定格電流 = 10 A dc、4 A ac接続方式 = ねじ回路 = 4極コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃動作温度範囲 = -25 ℃→+60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac幅 = 90mmRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,810
税込¥7,491
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,950
税込¥7,645
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Kコネクタ タイプ = スクリュー端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
7日以内出荷
定格電圧(V)DC5
仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌々日出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1A最大スイッチング電力 = 10VA最大スイッチング電圧 = 250V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 mO, 250 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 10 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
1箱(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1
2
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。