能動部品 :「分析機器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RTDセンサ
エコ商品
仕様センサータイプ:PT100プローブの長さ:15 (Lead)mmプローブ径:0.25 (Lead)mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:リードワイヤ応答時間:0.35 ms @ 0.14 V (水)、21 ms @ 7 V (空気)TE Connectivity GOシリーズガラス巻線型温度センサ. TE ConnectivityのMEAS GOシリーズの白金抵抗センサは、1つ又は2つの白金バンドがソリッドガラスコアに巻き付けられ、外側のチューブで密閉された構造になっています。 この温度センサは、さらに保護しなくてもほとんどの液体(油、溶剤、酸、水など)内で利用することができます。 高振動の影響を受けやすい環境向けに設計されているため、最適な用途には、発電プラント、分析機器、化学 / 製薬産業、航空宇宙産業、食品産業などがあります。. 広い温度範囲 高温安定性 優れた耐振動性 短い応答時間 限られた取り付けスペースが必要 リードワイヤ接続は、引き上げ力に対する耐性あり 液体内で使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります