能動部品 :「ひずみゲージ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:120Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mm
アズワン品番65-7310-09
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Micro Measurements シリーズは、マルチデータ収集装置で構成されています。 Multi Data Acquisition Device は、抵抗歪ゲージ用のシングルチャンネル USB 給電測定デバイスです。内部ブリッジの完了は、四半期、ハーフ、およびフルブリッジ構成をサポートします。このデバイスは、便利で低コスト、使いやすいストレインゲージ測定が必要な用途向けに設計
仕様●入数:1箱(1個入)●力/負荷測定レンジ:±16000 μ @ GF=2.00●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:RJ45コネクタ●材質:プラスチック●幅:25.4mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●寸法:25.4 x 25.4 x 88.9 mm
アズワン品番65-7309-28
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6476
アズワン品番65-7296-30
1袋(5個)
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃
アズワン品番65-7308-40
1袋(5個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃
アズワン品番65-7308-46
1袋(5個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●ゲージ長さ:6.35mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃
アズワン品番65-7310-05
1袋(5個)
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃
アズワン品番65-7308-24
1袋(5個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃
アズワン品番65-7309-33
1袋(5個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃
アズワン品番65-7308-25
1袋(5個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。