能動部品 :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。効率 = 73%。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 11.23 x 29mm。幅 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
出力電流 Max = 3A。出力電圧 = 0.3 → 3.5 V。精度 = ±20%。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFNμA。基準電圧 = 0.5 → 1.8V。出力タイプ = 可変W。寸法 = 3 x 3 x 0.95mm。高さ = 0.95mm。幅 = 3mm。DDR終端レギュレータ、ON Semiconductor. 高度なダブルデータレート(DDR)同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM)向けの終端レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = DO-214BA (GF1)。最大順方向降下電圧 = 1.1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.7mm。幅 = 2.9mm。高さ = 2.7mm。寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mm。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 5。論理回路 = TinyLogic ULP-A。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 3.6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF。動作供給電圧 Min = 0.9 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm。TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
レギュレータ機能 = ステップダウン。レギュレータタイプ = バックブーストスイッチングA。出力電圧 = 3.2 → 3.3 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。ピン数 = 5。出力タイプ = 可変。最大スイッチング周波数 = 63 kHz。スイッチングレギュレータ = あり。効率 = 75%。寸法 = 10.23 x 9.34 x 4.57mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 9.34mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
論理回路 = 4000。ロジックタイプ = モノステーブルマルチバイブレータ。1チップ当たりのエレメント数 = 2。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。最小パルス幅 = 5 ns。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 600 ns @ 50 pF。最大静止電流 = 600μA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。高さ = 2.4mm。長さ = 10.45mm。自動車規格 = AEC-Q100pF。4000シリーズマルチバイブレータ及びタイマ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = -37 → -1.2 V。ラインレギュレーション = 0.04 %/V。ロードレギュレーション = 1 %。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-220。基準電圧 = -1.25V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。高さ = 9.28mm。長さ = 10.28mm。可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 3 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ロジックタイプ = TTL。出力電流 = 3 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 5。パッケージタイプ = SOT-23。出力数 = 1。トポロジー = ローサイド。ドライバ数 = 1。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
ロジックタイプ = TTL。出力電流 = -5 A 、 5 A。供給電圧 = 18V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。出力数 = 2。トポロジー = ローサイド。高/低サイド依存性 = 独立、同期。ドライバ数 = 2。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。ローサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 40 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-204AA。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 160 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +200 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = -12 V。ラインレギュレーション = 240 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 負。静止電流 = 8mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 15W。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4.82mm。負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 104 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 48 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DFN。最大連続 順方向電流 = 10A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 5。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 100 mV。精度 = ±4%。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAKmA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 10.24 x 9.35 x 30.02mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。長さ = 10.24mm。ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは、MC7805ファミリに属しています。これらの製品は、ローカル、オンカード調整など、幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず、内部の熱過負荷保護と電流制限、さらに安全領域補償を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 25 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 260 V。パッケージタイプ = TO-264。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 200 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 260 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 5。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-126。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 20 W。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 8 x 3.25 x 11mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 7 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 18.95mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOT-223。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 2.1 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V。幅 = 3.5mm。高さ = 1.57mm。ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 15A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 11.23 x 29mm。高さ = 11.23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -25 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -260 V。パッケージタイプ = TO-264。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 200 W。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 260 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 5。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = CASE 457。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 25 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 90 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 75W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -15 V, +15 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.38mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 15.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 65000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.38mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 7.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 12 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 100 W。最小DC電流ゲイン = 8, 15。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220F。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 25 W。最小DC電流ゲイン = 150。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 10.16 x 2.54 x 15.87mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = ECH。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V。最大パワー消費 = 1.5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.3mm。高さ = 0.9mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 350 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.25V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.7V。最大パワー消費 = 400 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = +12 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = TO-126。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 20 W。最小DC電流ゲイン = 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。パワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1.5 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 35 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。ピン数 = 3 + Tab。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 11.23 x 29mm。幅 = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。