1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低プロファイル力センサ。FSSシリーズセンサは、コンパクトな商用グレードパッケージに収められた、正確かつ信頼性の高い力検出性能のセンサです。表面実装 電気的レシオメトリック出力 代表的な用途: 医療用輸液ポンプ、閉塞検出、腎臓透析装置
仕様力の測定 = 圧縮 , 引張ゲージ抵抗 = 6kΩセンサータイプ = 低プロファイル最大DC電圧 = 12V長さ = 0.36mm幅 = 0.22mm奥行き = 0.148mm動作温度 Min = -40℃電流 Max = 1.6 mA℃寸法 = 0.36 x 0.22 x 0.148 mm動作力: 0 → 1500 g 過大力: 4500 g 入力 / 出力抵抗4 → 6 kΩ 高静電耐圧: 8 kV 動作温度範囲: -40 → 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
479,800 税込527,780
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります