9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×56.2
1台
79,900 税込87,890
22日以内出荷

質量(kg)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×56.2
1台
89,900 税込98,890
29日以内出荷

フラットタッチスクリーンを備えた15.6インチWXGA TFT LED LCD 16:9のワイドスクリーンアスペクト比、表示領域を40%拡大 Windows 7/8/10 OSのUSBインターフェイスを介して10ポイントマルチタッチコントロールに対応 スリムなデザインで設置が簡単 さまざまなマウントオプションに対応:パネル、壁、デスクトップ、VESAアーム 信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ダイカストアルミニウムシャーシとIP66規格のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム ロック可能なI/Oコネクタ
1台
69,900 税込76,890
22日以内出荷

産業 IoT とインダストリー4.0では、プロセス管理および制御のためにデータを可視化するニーズがますます増えています。 FPM-200 シリーズは、なめらかでシンプルなデザインとフラットタッチスクリーンを備えた産業用モニタです。
仕様産業用モニタフロントパネル:ダイキャストマグネシウム合金リアカバー:アルミダイキャスト 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindows×P,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1280×1024 設置方法スタンド,壁,パネルおよびVESA(75×75mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×54 モニターサイズ17インチ
1台
89,900 税込98,890
61日以内出荷

産業 IoT とインダストリー4.0では、プロセス管理および制御のためにデータを可視化するニーズがますます増えています。 FPM-200 シリーズは、なめらかでシンプルなデザインとフラットタッチスクリーンを備えた産業用モニタです。
仕様産業用モニタフロントパネル:ダイキャストマグネシウム合金リアカバー:アルミダイキャスト 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindows×P,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1024×768 設置方法スタンド,壁,パネルおよびVESA(75×75mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238.0×53 モニターサイズ15インチ
1台
69,900 税込76,890
61日以内出荷

産業 IoT とインダストリー4.0では、プロセス管理および制御のためにデータを可視化するニーズがますます増えています。 FPM-200 シリーズは、なめらかでシンプルなデザインとフラットタッチスクリーンを備えた産業用モニタです。
仕様産業用モニタフロントパネル:ダイキャストマグネシウム合金リアカバー:アルミダイキャスト 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindows×P,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1024×768 設置方法スタンド,壁,パネルおよびVESA(75×75mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238.0×53 モニターサイズ12インチ
1台
69,900 税込76,890
61日以内出荷

FPM-100Wシリーズは、鮮やかな映像と直感的なマルチタッチ機能を搭載したセミ産業グレードのモニターです。FPM-100Wシリーズは、スリムでコンパクトな設計で、情報表示や人とのコミュニケーションを必要とする現場環境に適しています。
仕様準産業用モニタエンクロージャ前面:ABS、背面カバー:SGCC 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindowsXP,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1920×1080 設置方法VESA(100×100mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)518.8×310.2×49.5 モニターサイズ21.5インチ
1台
98,900 税込108,790
61日以内出荷

FPM-100Wシリーズは、鮮やかな映像と直感的なマルチタッチ機能を搭載したセミ産業グレードのモニターです。FPM-100Wシリーズは、スリムでコンパクトな設計で、情報表示や人とのコミュニケーションを必要とする現場環境に適しています。
仕様準産業用モニタエンクロージャ前面:ABS、背面カバー:SGCC 出力(ディスプレイ)HDMIおよびDP 対応OSWindowsXP,Vista,7,8,10,XPeおよびLinux インターフェースUSB 解像度1024×768 設置方法VESA(100×100mm) 入力電源外部36W電源アダプタ,AC100V~240V入力(アダプタ付、電源ケーブル別売) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式投影型静電容量方式(P-CAP)タッチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)382×241.3×43.8 モニターサイズ15.6インチ
1台
69,900 税込76,890
61日以内出荷

質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
1台
98,900 税込108,790
22日以内出荷