コネクタ・コネクタ付ケーブル :「機構部品」の検索結果
関連キーワード
仕様サイズ = 7 x 8 mm特徴 = ダブルエンドリング形状 = Hexagon仕上げ = 黒材質 = クロームバナジウム鋼RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
1個
¥2,360
税込¥2,596
6日以内出荷
RS Pro 外部サークリッププライヤ、ストレート先端 信頼できる RS PRO ブランドのストレート先端付き外部サークリッププライヤをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな機器で外部サークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。 特長と利点 ?外部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?直線的な先端 ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?外部に取り付けられたサークリップのグリップを補助するスプリング機構 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この特殊プライヤは、外部サークリップと併用するように設計されていますが、ストレート先端の内部サークリッププライヤ(は、 1829979 にあります は、 1829979 にあります このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 こて先のサイズ ストレートノーズは、深さ 2.6 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = ライトアングルスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS Pro 外部サークリッププライヤ、ベント先端 信頼できる RS PRO ブランドのベント先端付き外部サークリッププライヤのご紹介です。さまざまな機器の外部サークリップの取り付け及び取り外しに使用する独自のタイプのプライヤです。この長寿命の RS Pro サークリッププライヤは、リン酸塩仕上げを施した Durable クロムバナジウムスチール製で、耐腐食性と長寿命を備えています。RS Pro サークリッププライヤのハンドルには、グリップと制御性を高める PVC コーティングスリーブが採用されています。先端が曲がっているため、扱いにくいスペースや角度のサークリップを掴む際に補助的になり、ユーザーの視認性が向上します。 特長と利点 ?外部サークリップの取り付けと取り外しに最適 ?先端が曲がっているため、扱いにくいスペースでの可視性とグリップ性が向上しています ?リン酸塩仕上げで、優れた防食性を実現 ?強化されたグリップとコントロールを証明する PVC スリーブ ?クロムバナジウムスチール構造で耐久性と長寿命を実現 ?外部に取り付けられたサークリップのグリップを補助するスプリング機構 用途 サークリッププライヤは、可動部品や回転部品を含む器具や機器からサークリップを取り付けたり取り外したりするために使用する独自のタイプのプライヤです。サークリッププライヤにはストレート及びベント先端の各種サイズがあり、必要な用途に応じて、内部サークリップと外部サークリップのどちらにも適合します。一般的に、次のような用途でサークリップを取り付け又は取り外しするために使用します。 車両 ?自転車 ?ブレンダー 洗濯機 これらのプライヤは、内部サークリップ又は外部サークリップ用ですか? この専用プライヤは外部サークリップと併用するように設計されていますが、内側のサークリッププライヤ(( 1829980 )は曲げて使用します ( 1829980 )は曲げて使用します このプライヤは、どのサイズのサークリップに適していますか? このサークリッププライヤは、 19 60 mm のサークリップと併用できます。 ノーズのサイズは? ストレートノーズは、深さ 2.5 mm のサークリップに適しています。 内部と外部の違いは何ですか? 外部サークリップとの併用向けのサークリッププライヤはスプリングを備えているので、ハンドルを閉じると先端が開きます。内部プライヤーはスプリングを備えていないので、反対の動作をするため、ハンドルを閉じるときに先端を閉じることができます。
仕様プライヤータイプ = サークリッププライヤー全体長さ = 180 mmチップ形状 = 曲がったスナップリングサイズの範囲 = 19 → 60 mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。