コネクタ・コネクタ付ケーブル :「端子ネジ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数 = 15。オス/メス = メス。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = PCBマウント。結線方法 = ねじ端子。。はんだ不要 VGA モジュール. 必要に応じて、はんだ不要の VGA モジュールを独自の機器又はプレートに取り付けることができます HD 15 極メス D タイプ及び背面ねじ止め端子を備えており、現場ですばやく簡単に取り付けられます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。. ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。. ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。. 数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。. 特長と利点:. ;ul> ;li>BNC-2ピン端子台 ;/li> ;li>ケーブル取り付け ;/li> ;li>定格電圧: 12 V ;/li> ;li>最大電流: 3 A ;/li> ;li>ねじ止め端子 ;/li> ;li>はんだフリー終端 ;/li> ;li>ニッケルめっきコンタクト ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
RS PRO非絶縁オススペードコネクタ. RS PRO非絶縁オススペードコネクタをご紹介します。これらの端子は、毎回シームレスな接続を確保するように設計されています。タブ型のエクステンションにより、これらの端子はメスコネクタに対応できます。スペードコネクタやはんだワイヤを使用するかどうかにかかわらず、メーカーの端子は簡単にかん合できます。 しかし、それだけではなく、端子の反対端はねじ止めスタッドに特別に取り付けるように設計されています。ナットを使用して位置に固定するだけで、準備完了です。接続が緩むことはなく、安心です。. 特長. ;ul> ;li>はんだタブ端子により、メスレセプタクルを介してワイヤ端子と基板間の接続が可能 ;/li> ;li>安全で信頼性の高い接続 ;/li> ;li>端子が緩んだり接続を失ったりするリスクを低減 ;/li> ;li>シングルエンド又はダブルエンド、及び範囲のタブ方向角度を用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>自動車用 ;/li> ;li>電子機器産業 ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = 基板タブオス/メス = オスタブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁結線方法 = スタッドコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS PRO非絶縁オススペードコネクタ. RS PRO非絶縁オススペードコネクタをご紹介します。これらの端子は、毎回シームレスな接続を確保するように設計されています。タブ型のエクステンションにより、これらの端子はメスコネクタに対応できます。スペードコネクタやはんだワイヤを使用するかどうかにかかわらず、メーカーの端子は簡単にかん合できます。 しかし、それだけではなく、端子の反対端はねじ止めスタッドに特別に取り付けるように設計されています。ナットを使用して位置に固定するだけで、準備完了です。接続が緩むことはなく、安心です。. 特長. ;ul> ;li>はんだタブ端子により、メスレセプタクルを介してワイヤ端子と基板間の接続が可能 ;/li> ;li>安全で信頼性の高い接続 ;/li> ;li>端子が緩んだり接続を失ったりするリスクを低減 ;/li> ;li>シングルエンド又はダブルエンド、及び範囲のタブ方向角度を用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>自動車用 ;/li> ;li>電子機器産業 ;/li> ;/ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。つまり、お客様も自信を持つことができます。
仕様タイプ = 基板タブオス/メス = オスタブサイズ = 6.35 x 0.8mm絶縁 = 非絶縁結線方法 = スタッドコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。