コネクタ・コネクタ付ケーブル :「金属加工」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 95mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 78mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 9mm。全体長さ = 84mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 8mm。全体長さ = 79mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6.5mm。全体長さ = 70 mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 4.5mm。全体長さ = 58mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2mm。全体長さ = 38mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
859 税込945
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 12mm。全体長さ = 102mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 74mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6mm。全体長さ = 66mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 13mm。全体長さ = 102mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 1mm。全体長さ = 26 mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
609 税込670
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 89mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6.8mm。全体長さ = 74mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 4mm。全体長さ = 55mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.3mm。全体長さ = 49mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 9.5mm。全体長さ = 84mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7.5mm。全体長さ = 74mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5mm。全体長さ = 62mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5.5mm。全体長さ = 66mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3mm。全体長さ = 46mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.5mm。全体長さ = 52mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2.5mm。全体長さ = 43mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 11mm。全体長さ = 95mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様重量 = 550gヘッド形状 = 丸形ヘッド材質 = ゴムフェイス材質 = ゴムハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 64mmゴム製ハンマー. 一般的な産業用途、金属加工、木工、仕上げ作業に最適なゴム製ハンマー. 跳ね返りの小さい、柔らかだがしっかりとした叩き心地 アッシュ製ハンドル
1個
1,910 税込2,101
5日以内出荷

タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 300mm。ジョー深さ = 96mm。。RS Pro ヘビーデューティ G クランプ. この RS Pro G クランプは、木材の加工やエンジニアリングのあらゆるプロジェクトに最適です。シンプルなデザインのため、ほとんどどこにでも使用できます。 この RS Pro クランプは鋳鉄製で、この手動工具の優れた強度を確保しています。強力なクランプスピンドルにより、 G クランプを確実にグリップできます。また、スピンドルのクランプ面が広く、スピンドルバーの長いねじ山により、すばやく締め付けられます。 要件に応じて、さまざまなサイズが用意されています. 特長と利点. 鋳鉄フレームによる非常に強力な g 型クランプ 鍛造スチール製スピンドル 強力なクランプスピンドルにより、しっかりとしたグリップが確保されています クランプの広い表面積 スピンドルバーが長くなっているため、すばやく締め付けて固定できます 要件に応じて、さまざまなサイズの G クランプを用意しています. 用途. この G クランプは C クランプとも呼ばれ、材料や加工物を押し付けるのに最適です。 エンジニアバイスとも呼ばれるこのヘビーデューティベンチバイスは、さまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体を固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を確実に固定できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このバイスは、次のようなさまざまな職人に適しています。. ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 50mm。ジョー深さ = 39mm。。RS Pro ヘビーデューティ G クランプ. この RS Pro G クランプは、木材の加工やエンジニアリングのあらゆるプロジェクトに最適です。シンプルなデザインのため、ほとんどどこにでも使用できます。 この RS Pro クランプは鋳鉄製で、この手動工具の優れた強度を確保しています。強力なクランプスピンドルにより、 G クランプを確実にグリップできます。また、スピンドルのクランプ面が広く、スピンドルバーの長いねじ山により、すばやく締め付けられます。 要件に応じて、さまざまなサイズが用意されています. 特長と利点. 鋳鉄フレームによる非常に強力な g 型クランプ 鍛造スチール製スピンドル 強力なクランプスピンドルにより、しっかりとしたグリップが確保されています クランプの広い表面積 スピンドルバーが長くなっているため、すばやく締め付けて固定できます 要件に応じて、さまざまなサイズの G クランプを用意しています. 用途. この G クランプは C クランプとも呼ばれ、材料や加工物を押し付けるのに最適です。 エンジニアバイスとも呼ばれるこのヘビーデューティベンチバイスは、さまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体を固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を確実に固定できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このバイスは、次のようなさまざまな職人に適しています。. ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

BS9523 F0010 および F0018 に適合 MIL-C-24308, BS9523 F0018 および DIN 41652 の寸法要件に適合. はんだカップ付きRS PRO高性能レベル1 D-Subコネクタ. RS PROの高性能D-Subコネクタは、頑丈な亜鉛めっきスチールシェルと、電線を簡単に接続できるハンダカップ終端を備えています。このD-subコネクターは、DIN Class 2を超えるパフォーマンスレベル1で、RS232標準インターフェースを持ち、BS9523 F0010/F0018に適合しています。このサブミニチュアコネクタのピンは機械加工され、パネル取付けを容易にするため、両側に直径3.05mmの穴があらかじめ開けられたフランジを備えています。このD-subコネクターは、幅広い産業および商業用途でのI/O(入出力)相互接続に最適です。. D-Subコネクタとは? D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界で一般的に使用されているI/Oコネクタの一種で、コンピューターとモニターなどの2つのデバイス間で電源供給やポイントツーポイント通信を行うために使われます。D-Subコネクタには、2行以上のピンまたはソケットが平行に並んでおり、D字型の金属シェルで囲まれています。シェルは機械的な補強と、嵌合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-Subコネクタは、メスコンタクトのメスD-Subソケット(D-Subレセプタクル)、またはオスピンコンタクトのオスD-Subプラグとして利用できます。ソケット式メスコネクタは、プラグ式オスコネクタと嵌合する。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subと嵌合できないのでご注意ください。. 特長. 高性能設計 パフォーマンス・レベル1 RS232標準インターフェース 堅牢な亜鉛めっきスチールシェル 機械加工コンタクト UL 94V-0 絶縁体 パネルにねじで取り付けるための3.05mmの下穴付きフランジ 簡単なワイヤ終端用のはんだカップ. 用途. このD-subコネクタは堅牢な設計で、産業や商業、医療など幅広い業界の通信およびネットワークポートに使用できます。主な用途:. コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク、通信設備 データ処理装置 産業機器 試験・計測機器 リモートセンサとデータロガー 携帯型発電設備. よくある質問. コネクタに取り付けた配線の終端処理はどのようにしますか?. これらのD-Subコネクタは、ワイヤを挿入してはんだ付けで固定するため、中空のカップ状の穴が開いています。最初に、作業中にコネクタが動かないようにしっかり固定してください。はんだカップの深さを使って、各ワイヤーの端を剥きます。これによって、どれだけの被覆を取る必要があるかを測定します。露出した素線をはんだごてで錫めっきし、はんだカップの一部をはんだで満たします。はんだごてをカップの縁に当て、はんだを溶かします。錫めっき線の端をカップに差し込み、はんだが固まるまで固定します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分な太さの場合、ワイヤをカップに挿入し、カップの裏側にはんだごてを当てながら、はんだを溶かし入れます。. コネクタはどのように取り付けますか?. このD-Subコネクタは、パネル取り付け型として設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法はプラグ又はソケットの切り欠き寸法によって決まります。コネクタの両側には、3.05mmの取り付け穴を備えたフランジが2つあります。この穴に合わせてパネルに穴を開けます。コネクタをパネルの切り欠きに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 69.32mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.32 x 12.55mm動作温度 Min = -55.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様個数 = 30最大サイズ = 3mm最小サイズ = 0.5mm材質 = HSSHSSミニドリルビット30個セット. あらゆるタイプのロータリ工具に適合する、HSSミニドリルビット30個セット。. 高速度鋼 サイズ: 0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.35、3.0 mmの直径 木材、プラスチック、Perspex、回路基板、軟質金属を含む、小型加工物の精密なドリル作業向け
1個
4,460 税込4,906
7日以内出荷

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング