コネクタ・コネクタ付ケーブル :「電線 UL1007」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3
使用温度範囲(℃)-20~75
材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)
適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2
適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。