18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットワッシャ及びシールワッシャ。SignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mm アズワン品番65-7263-04
1個
6,198 税込6,818
欠品中

ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm アズワン品番65-7262-75
1個
1,898 税込2,088
欠品中

ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm アズワン品番65-7263-10
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ナット及びワッシャ。Signal Construct突出型8 mm LEDパネルインジケータ、SMQDシリーズ。直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LED
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:60mcd●長さ:31.2mm アズワン品番65-7255-26
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ナットワッシャ及びシールワッシャ。Signal Construct突出型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:700mcd●長さ:32.2mm アズワン品番65-7262-99
1個
5,798 税込6,378
欠品中

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm アズワン品番65-7262-40
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc。3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm アズワン品番65-7259-55
1個
1,898 税込2,088
欠品中

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:130 V ac, 230V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm アズワン品番65-7259-80
1個
9,998 税込10,998
欠品中

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-06
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●定格電流:20mA●強度:375mcd●長さ:21.5mm アズワン品番65-7263-11
1個
3,898 税込4,288
欠品中

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mm アズワン品番65-7261-09
1個
8,798 税込9,678
欠品中

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-03
1個
3,898 税込4,288
欠品中

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac。すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm アズワン品番65-7259-74
1個
9,998 税込10,998
欠品中

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7253-20
1個
4,098 税込4,508
欠品中

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-08
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm アズワン品番65-7261-04
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。SignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。SignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子。SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mm アズワン品番65-7259-62
1個
3,398 税込3,738
欠品中

sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mm アズワン品番65-7254-14
1個
11,980 税込13,178
欠品中

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります