受動部品その他関連用品 :「M1.6」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMDフィルタコンデンサ - NFM18CCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 GHzまでのノイズの除去 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
619 税込681
5日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●シリーズ:NFM18C●SMCフィルタコンデンサ - NFM18PCシリーズ. 電磁干渉(EMI)を取り除くために設計された、3つの端子を備えたフィルタです。 内蔵の回路電源ラインに最適です。 低い残留インダクタンスが特長です。 エンクロージャは0603形式です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●静電容量:27μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●シリーズ:NFM31PC●NFMシリーズ. 直流電圧用のEMIフィルタコンデンサ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ: PRF18●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 33Ω●許容差: ±20%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -10℃●POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORR PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●シリーズ: NCP18●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 4.7kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
5日以内出荷

仕様●最大直流電流: 200mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング