受動部品その他関連用品 :「トレイ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)5.08
幅(mm)2.5
色黒
タイプハンドル、上部開口
ピッチ(mm)2.54
極数2
シリーズAMPMODU NOVO
深さ(mm)10.9
方向ストレート
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
極数4
シリーズAMP Superseal 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
種類ストレインリリーフ
シリーズ1-640722
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
種類ストレインリリーフコネクタ
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCHシリーズ
1袋(10個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKコネクタ
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
シリーズ640714
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
シリーズ = MTA-156。ピッチ = 3.96mm。極数 = 9。行数 = 1。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 7.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity MTA-156フラットヘッダ. MTAストレート及びライトアングル(90°)基板取り付けシュラウドなしヘッダは、UL94V-0の白色ポリエステル製の簡素なフラットハウジング形状です。 これらのMTAストレート及びライトアングル(90°)フラット基板ヘッダは、対応するケーブル取り付けソケットとかん合 品番X-640383-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きストレートヘッダです。 品番X-640385-Xは、めっき仕上げの角形ポストと3.18 mmのはんだテール付きライトアングルヘッダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MAT-100
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリーズ641776
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
シリーズ640715
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(200個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズMATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品6 / 8回路インラインはプラグハウジングに適合
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
シリーズMTA-100
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MTA-100
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品MATE-N-LOKシリーズ
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズ641775
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
シリーズ640717
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMPLATCH Novoシリーズ
1袋(500個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
シリーズAMP-LATCH
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品AMP-LATCH NOVOシリーズ
1袋(500個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シリーズMetrimate
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Metrimate角型グリッドプラグ及びレセプタクル
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極数1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
極数1
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ22 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1セット(7000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シリーズHDF
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプストレインリリーフ
併用可能製品9極D-Subコネクタ
1個
¥63
税込¥69
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ = D-3000。ピッチ = 3.81mm。極数 = 16。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電圧 = 250.0 V
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長さ(mm)6.6
シリーズ4 Series
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ20 → 18 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥86
税込¥95
5日以内出荷
長さ(mm)6.6
シリーズ2 Series
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ベリリウム銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ28 → 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
長さ(mm)7.32
極数1
シリーズ5
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)銅
行数1
材質(コンタクト)ベリリウム銅
適合電線サイズ16 → 14 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 金。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。
. 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途.
このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。