PLC拡張ユニット :「T10」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)100/10
ネットワーク名Ethernet
伝送方法ベースハンド
最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
機能マスタ/スレーブ機能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
入出力点数32点(I/O割付:インテリ32点)
入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ32点)
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)
分類オプションユニット
電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)
使用周囲温度(℃)0~55
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能
伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)
CC-Linkバージョン1.10
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)
質量(kg)0.18
規格100BASE-TX/10BASE-T
適合ユニット型式RS-422/485アダプタ
通信方式100BASE-TX:全二重/半二重、10BASE-T:半二重
消費電流(A)(DC5V内部)0.6
伝送方法ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度100BASE-TX:100Mbps、10BASE-T:10Mbps
対応プロトコルMODBUS(R)
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様プリンタ接続用USBスレーブ(PictBrigdge)1ch
付属品プリンタ接続専用ケーブル(3m)
対応機種GT16、GT15
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
品名シリアルマルチドロップ接続ユニット
対応機種GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT10
主な用途GOTマルチドロップ接続用
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
質量(kg)0.25
接続方式(Ethernet)IPv4
チャンネル数2チャンネル(Ethernet)
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得
接続方式(Ethernet)IPv4
機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)
通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重
消費電流(A)(DC5V内部)1.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110
適合コネクタ(外部配線)RJ45
伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)
最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと)
質量(kg)0.17
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90
通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信
消費電流(A)0.69(DC5V内部)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps
伝送距離(m)RS-232部:最大15
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX
質量(kg)0.15
接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台)
通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード
消費電流(A)0.58(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
伝送方法Ethernet部:ベースバンド
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台
チャンネル数4ch(アナログ入力)
消費電流(A)(DC5V内部)0.49
絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁
変換速度50ms/ch
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式
絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
PLC拡張ユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。