電力監視用センサ :「絶縁端子」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場
豊富な上位通信方式
マルチアドレスシステム
プッシュインPlus端子台
初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1
耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間
定格二次電流(A)1
定格負担(VA)1
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。