角型コネクタ :「a3サイズ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
形状ストレート
サイズ3A
種類角型
極数3
定格電圧(V)230/400
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.75~1.5
材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプ中継用ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート型
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様別売:Cコンタクトご使用ください
サイズ3A
電流(A)40
電圧(V)400
適合電線1.5-10SQ
端子圧着端子
コンタクト数4
コンタクト数7+PE
形状ストレート
サイズ3A
種類角型
極数7
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.14~2.5
端子Dコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)AC25、DC60
使用温度(℃)-40~+100
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)1.5
材質(インサート)ポリアミド (PA)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)AC50、DC120
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。