173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92mm。電流 Max = 180mA。風量 = 84m3/h。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 119mm。奥行 = 38mm。風量 = 280m3/h。騒音レベル = 61dB。ファン回転速度 = 6000rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、CSA、UL. DC小型斜流ファン. 小型斜流ファンは、小型軸流ファンより圧力範囲が高くなっています。この新しい小型斜流ファンは、風量を大幅に増加させながら、より高い圧力を提供します。そのため、非常に狭い場所での冷却が必要な用途に最適なソリューションとなっています。. 鎌型ブレード(Sシリーズ) 高圧で低ノイズ 寿命: 70000 時間 @ 40 ℃ (最高温度では 40000 時間) M4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを備えたプラスチック製ハウジング ローターロック保護と逆極性保護 重量: 375 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。風量 = 56m3/h。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 8200rpm。ベアリングタイプ = ボール。メーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。高さ = 92mm。消費電力 = 2.3W。奥行 = 25.4mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 32dB。ファン回転速度 = 2700rpm。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 172mm。幅 150mm。奥行 51mm。風量 410m3/h。騒音レベル 57dB。ファン回転速度 3400rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 390m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 7500rpm。カーブの方向 後方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファン. 業務用のebm-papst DC小型ファン及び標準軸流ファンです。. インペラの材質: ガラス繊維強化プラスチック(PA) バー経由排気で、様々なベアリング(ボール、スリーブ、シンテック)でのフロー方向 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 127mm。電流 Max 210mA。風量 252m3/h。騒音レベル 51dB。ファン回転速度 3650rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 25mm。風量 225m3/h。騒音レベル 55dB。ファン回転速度 5400rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 260m3/h。騒音レベル 60dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 127mm。幅 127mm。奥行 38mm。風量 252m3/h。騒音レベル 51dB。ファン回転速度 3650rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 32mm。幅 119mm。奥行 119mm。風量 170m3/h。騒音レベル 45dB。ファン回転速度 2800rpm。センサータイプ 温度。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。サーミスタ. 温度検出、タコ出力なし. ebm-papst温度制御式ファン Variofan. サーミスタ制御の長寿命ファン 通常の温度では、標準ファンよりも最大 50% 低速で動作します。 最高 50 C 、最高 25 C 、ハーフスピード。温度が上昇すると、リニア速度が上がります 動作電圧: DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 127mm。電流 Max 192mA。風量 187m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2750rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 120mA。風量 80m3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 2.66A。風量 355m3/h。騒音レベル 67dB。ファン回転速度 6800rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 1.8A。風量 310m3/h。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 127mm。幅 127mm。電流 Max 383mA。風量 187m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 2750rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 100mA。風量 95m3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 1550rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。電流 Max 250mA。風量 22m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 40mm。幅 40mm。奥行 28mm。風量 31m3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 14250rpm。ベアリングタイプ ボール。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 67m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 4200rpm。カーブの方向 前方向。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 67mA。風量 20m3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 70mm。電流 Max 63mA。風量 44m3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 5300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DC。消費電力 = 12W。電流 Max = 500mA。風量 = 308m3/h。騒音レベル = 53dB。ファン回転速度 = 2850rpm。ベアリングタイプ = ボール。VDE、UL、CSA. DC軸流ファン150 O x 38 mm. ebm.papst製の7100シリーズのファンです。. 電子スイッチングモータ及び外部ローター 極性反転、過負荷、又はローター焼き付きに対する電子保護機能を内蔵 アルミ製ハウジング及びインペラ、ハウジングにはM4 x 8 (Torx)ねじ用のアースラグを装備 単一ストランド(AWG 22、TR 64、めっき処理なし / スズめっき)による接続 吸気ストラット: 回転方向はロータ側から見て反時計方向 質量: 620 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 160m3/h。騒音レベル 44dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 32m3/h。騒音レベル 24dB。ファン回転速度 2000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 32m3/h。騒音レベル 24dB。ファン回転速度 2000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 80mm。電流 Max = 833mA。風量 = 132.6m3/h。騒音レベル = 55dB。ファン回転速度 = 8400rpm。ベアリングタイプ = ボール。超高性能軸流ファン. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCボールベアリングファン ウィングレット付きの革新的なインペラ設計 逆極性に対する電子保護、PTC抵抗器による過負荷のブロック、部分的なインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製ファン。 PBTPハウジング及びPAインペラ ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て時計方向 2リードAWG22 TR64による外部接続。 ストリップ及びすずめっきの終端 高圧形成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 160m3/h。騒音レベル 44dB。ファン回転速度 2800rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 12W。奥行 51mm。風量 350m3/h。騒音レベル 50dB。ファン回転速度 2850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。風量 40m3/h。騒音レベル 35dB。ファン回転速度 6100rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 150mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。電流 Max 292mA。風量 56m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 8200rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 139.6mm。幅 139.6mm。奥行 50.8mm。風量 410m3/h。騒音レベル 70dB。ファン回転速度 6000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 300W。奥行 51mm。風量 1050m3/h。騒音レベル 77dB。ファン回転速度 6500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 38mm。風量 222m3/h。騒音レベル 71dB。ファン回転速度 14000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

電源電圧 48 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 40W。奥行 51mm。風量 600m3/h。騒音レベル 69dB。ファン回転速度 7000rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

電源電圧 = 24 V dc。高さ = 119mm。幅 = 119mm。奥行 = 38mm。寸法 = 119 x 119 x 38mm。騒音レベル = 70dB。ファン回転速度 = 4400rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。ebm-papst DC 軸流ファンebm-papst DC 軸流ファンは、ハイテクの冷却ソリューションです。サイズは119mm x 119mm x 38mm、定格電圧は24 V dc です。ファン回転速度は4400rpm です。長寿命のボールベアリグを使用、長期にわたって無故障を保証します。ebm-papst DCファンは軸を任意の方向に向けて取り付けることができる柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションです。このファンの定格電力は 15 W です。特長全金属構造 任意の位置に取り付ける正方形又は円形ファン 換気と送風用の反転取付が可能 極性保護とロックされたモータ保護 風量3.9m 3 /h用途ケータリング 家庭電気製品 エンクロージャー ファン、モータ、ポンプなど 暖房と換気用 工業用駆動装置 計器 照明 機械・産業用 医療用 電源用 印刷用 通信用 UVシステム IP20 保護等級認証UL 認証 CSA VDE
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 25.4mm。奥行 80mm。風量 69m3/h。騒音レベル 32dB。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 54m3/h。騒音レベル 36dB。ファン回転速度 3300rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP68。UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 7.9W。寸法 40 40 28mm。騒音レベル 54dB。ファン回転速度 17250rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。注: 「/2」を含むメーカ型番はタコメータ出力オプションを示します。. ebm-papst 420Jシリーズ低電力DC小型ファン. ebm-papstがお届けする、420JシリーズのDC軸流ファンを使用すれば、多様な用途において静かで効率的な冷却が実現します。低消費電力とエネルギー効率を重視したこのファンは、風量が大きいので、取り付けられた部品が適切な温度で動作できるようになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. 省エネファン ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング ストラット越しに排気 ローターに向かって反時計回りに回転 軽量で丈夫. このファンはボールベアリングを使用していますか?. 420Jシリーズでは、ボールベアリングを使用しています。寿命が長く、あらゆる方向に取り付け可能なことで有名なボールベアリングは、軸流ファンに標準的に内蔵されています。. 省エネファンの利点. 420Jシリーズ製品は、低消費電力により、非常に優れた省エネ性能を発揮します。このため、騒音が問題になる領域で静かに動作し、電力費を大幅に節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング