3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機盤内取付用スライドレール
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります