押しボタンスイッチ本体 :「両手スイッチ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(特大形ガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。