ディスクリートその他関連用品 :「電圧変換器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 10mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
979 税込1,077
7日以内出荷

MICROCHIPLinear Active Thermistor
エコ商品
仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1セット(20個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります