41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック回路トリップ
Schneider Electric トリップユニットアクセサリ、NSX100 → 630 用の ZSI モジュールです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:コンパクト●シリーズ:Lv4●併用可能製品:´ 100 ~ 630●コード番号:221-1285 アズワン品番65-8082-83
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V
。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060 アズワン品番65-8079-52
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアダプタ Compact NSX Dc
Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262 アズワン品番65-8081-69
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックアダプタ
Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185 アズワン品番65-8083-15
1個
9,698 税込10,668
欠品中

シュナイダーエレクトリック取り付けアダプタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Compact NSX 100 / 160 / 250 用 Schneider Electric 接続アダプタです。 4 極プラグインベース用です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1186 アズワン品番65-8082-19
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
。Schneider Electric 4 極 Vigicompact NSX 400/630 固定回路ブレーカ( Vigi アドオンモジュール付き回路ブレーカ)用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定の Vigicompact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432519 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1253 アズワン品番65-8081-05
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165 アズワン品番65-8081-87
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242 アズワン品番65-8082-86
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc
。引き出し可能な 3 極又は 4 極 Compact NSX 400 / 630 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り付けます。引き出し可能な構成では、回路ブレーカに 2 枚のシャーシサイドプレート、ベースに 2 枚のシャーシサイドプレートが必要です。取り付けモード - 引き出し 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1250 アズワン品番65-8082-03
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート
引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178 アズワン品番65-8081-66
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1252 アズワン品番65-8081-02
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172 アズワン品番65-8082-22
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric 3 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432516 )、電源接続 3 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432591) x 2、安全トリップインターロック (LV432520) が含まれます。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1251 アズワン品番65-8082-73
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181 アズワン品番65-8081-14
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート Compact NSX、Compact NSX Dc
引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177 アズワン品番65-8082-78
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174 アズワン品番65-8082-40
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

Schneider Electric のロング Terminal シールドシリーズは、さまざまな回路ブレーカに使用される成形ケースです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:絶縁アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:201-3601 アズワン品番65-8089-36
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247 アズワン品番65-8082-66
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ
仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813 アズワン品番65-8068-79
1袋(12個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182 アズワン品番65-8082-80
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けプレート TeSys 1袋 10個入
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32 用です。コンタクタ LC1D09-d38 でモータスタータアセンブリをフロントフェイスで整列させることができます。プレートは、クリップオン式で 35 mm DIN レールに固定しま
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1123 アズワン品番65-8082-36
1袋(10個)
15,980 税込17,578
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248 アズワン品番65-8081-44
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233 アズワン品番65-8083-20
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1234 アズワン品番65-8080-89
1個
48,980 税込53,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric トグル拡張と Easy Pact CVS 400/630 用です。エクステンションは、標準トグルのねじで固定されています。このエクステンションにより、取り扱いが簡単になり、回路ブレーカの操作に必要な労力が軽減されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:トグルエクステンション●併用可能製品:小型の CoS/630 、Easypact CVS/400/630●コード番号:221-1254 アズワン品番65-8081-73
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280 アズワン品番65-8082-28
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins250、ファイル受信 100 ~ 250
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS250 / 4 極 Compact NSX 100/160/250 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●併用可能製品:ソースの切り替えシステム●コード番号:221-1208 アズワン品番65-8082-90
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175 アズワン品番65-8081-95
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279 アズワン品番65-8082-21
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック自動リクローザ
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102 アズワン品番65-8081-55
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630
Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271 アズワン品番65-8082-99
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:小型のソノカバー 100/160/250 、Easypact CVs 100/160/250●コード番号:221-1223 アズワン品番65-8080-60
1個
23,980 税込26,378
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264 アズワン品番65-8082-87
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。これらは、回路ブレーカ端子にねじ止めされ、極間のピッチが 45 → 70 mm 向上しています。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1236 アズワン品番65-8082-12
1個
95,980 税込105,578
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225 アズワン品番65-8082-30
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124 アズワン品番65-8082-13
1袋(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 又は Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1215 アズワン品番65-8082-93
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265 アズワン品番65-8082-97
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Schneider Electric 絶縁アクセサリの 4 極 Compact NSX 400/630 用ロング Terminal シールド又は Easy Pact CVS 400/630 用ですこの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブル又は絶縁バーとの前面接続に使用します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:スプレッダ●コード番号:221-1266 アズワン品番65-8093-17
1個
71,980 税込79,178
欠品中

シュナイダーエレクトリックロック用デバイス
取り外し可能なロック - 回路ブレーカ及びスイッチ用Compact NSX は、インテリジェントな測定と監視機能に優れた保護機能を搭載しています。主な特長: 公称電流: 16 ~ 630 A 36 → 150 kA @ 415 V の 5 種類の遮断性能 定格電圧:最大 690 V 2 つの物理サイズ( 16 → 630 A 3 極及び 4 極タイプを用意しています 絶縁と確実なブレーク表示 さまざまな電子及び熱磁気保護製品 関連する Vigi モジュールによる漏電保護 主な電気的値の測定値: I、U、P、E、THD、f、CosF 一般的な補助具やアクセサリを現場で幅広く交換可能 プラグアンドプレイの配線システムと通信アクセサリです 統合型電源監視ユニット:エネルギー効率に優れています 新しい遮断容量 : パフォーマンス 交換可能:安全性が向上 簡単な設置手順:簡単に設置できます 用途 商業ビル 病院 鉄鋼産業 海上
仕様●アクセサリタイプ:取り外し可能なロック●コード番号:188-1209 アズワン品番65-8093-23
1個
25,980 税込28,578
欠品中

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります