丸型コネクタ本体 :「ヒロセ電機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
3(1)
HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数3 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 コンタクト形状メス(ソケット) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。 アズワン品番67-0394-36
1個
239 税込263
5日以内出荷

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-68
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-75
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-71
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019) アズワン品番65-1657-57
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1657-71
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

仕様製品群:HR10 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:10 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:10-12 アズワン品番65-1625-21
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1657-86
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1654-87
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング