ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「jst コネクタ」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
7(1)
10(1)
11(1)
12(1)
13(1)
極数をもっと見る
小型、低背省スペース設計
ハウジングランス方式
安定した接触構造
コジリに強い嵌合構造
圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)50 AC・DC
耐電圧AC500V・1分間
定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~26
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13
電線被覆外径(mm)0.8~1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(13000個)
¥22,980
税込¥25,278
64日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)1.5
定格電圧(V)50
定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。