「極数」から絞り込む
8(1)
9(1)
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
材質錫めっき
嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□
仕様2.5ピッチ用
種類角型
定格電流(A)Max3.5
難燃性UL94V-0
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
動作電圧(V)AC250
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。