530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状プラグハウジング 自然色
1パック(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 白色 種類角型
1パック(100個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
108 税込119
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)Max3 材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 動作電圧(V)DC32
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類角型 動作電圧(V)AC/DC250
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 種類- 極数- 寸法A(mm)- 定格電流(A)Max2 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 難燃性- 結線方法圧着
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max2 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC250/DC350
1パック(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状オス 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類丸型 形状ストレート 難燃性UL94V-0 結合方式ねじ
1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類角型 結線方法圧着 形状ストレート 動作電圧(V)AC250
1袋(100個)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キー- 形状ストレート 種類角型 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYPC I/O コネクタ
極数40 形状ストレート 種類角型
1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型 結線方法圧着 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)AC/DC600
1袋(500個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数3 種類角型 結線方法圧着 形状ストレート 動作電圧(V)AC250
1袋(100個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用 接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用 フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート タイプコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ワイヤーケーブル
1パック(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
1パック(100個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE CONNECTIVITY.025(0.64)シリーズ・コネクタ
エコ商品
コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上銅合金/プレティン 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域0.22-0.5 絶縁被覆外径(Φmm)0.95~1.7
1パック(10000個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
1箱(30個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE CONNECTIVITY基板対基板コネクタ120極
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(35個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1パック(10個)ほか
1,288 税込1,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 厚さ(mm)0.3 寸法L(mm)20.1 定格電流(A)Max19 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)AC600
1パック(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け 動作電圧(V)AC250
1パック(10個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状アングル 種類角型 コンタクト形状オス
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
1パック(16000個)ほか
229,800 税込252,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 種類角型 キー- RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(10個)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合e-con準拠プラグコネクタ 材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max3 難燃性UL94V-0 パネルマウント コンタクト形状メス 結線方法圧着
1パック(30個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
1箱(30個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プリント基板垂直取付用 形状ストレート 種類角型 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 結線方法スルーホール-はんだ付け
1パック(10個)ほか
819 税込901
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート 材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき 種類角型 定格電流(A)Max5 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC250
1パック(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります