絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,676)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,603)
  • WEIDMULLER(470)
  • 日東工業(191)
  • RS PRO(191)
  • SIEMENS(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • 篠原電機(131)
  • 河村電器産業(131)
  • ワゴジャパン(99)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(61)
  • リタール(44)
  • カメダデンキ(33)
  • フクハラ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • 東洋技研(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
DINレール取付プレート 摂津金属工業DINレール取付プレート摂津金属工業
739税込813
1個
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ 摂津金属工業リストストラップ摂津金属工業
579税込637
1個
当日出荷
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
補修用タッチペン 摂津金属工業補修用タッチペン摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
塗装面の小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きの補修塗料で
仕様筆付、アクリルラッカー塗料15ml入入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
電池金具 摂津金属工業電池金具摂津金属工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質スチール表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
電源ケーブル20A 摂津金属工業電源ケーブル20A摂津金属工業
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
DINレール 摂津金属工業DINレール摂津金属工業
699税込769
1本
6日以内出荷
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35B2アルマイト高さ(mm)7.5質量(g)67奥行(mm)400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400主要材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ長丸
OAタップ 摂津金属工業OAタップ摂津金属工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付具 摂津金属工業DINレール取付具摂津金属工業
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ材質ポリアミドライトグレイ板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
200V対応ACコード 摂津金属工業200V対応ACコード摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
定格が10A250V仕様の電源コード
19インチマウント型アースバー 摂津金属工業19インチマウント型アースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
19インチパネルマウント型アースバー
仕様適合ラックシリーズ名:全シリーズ(19インチパネルマウントの場合)質量(kg)0.45外形寸法(mm)480~523(W0)×43.7(H0)×35(D0)規格JIS/EIARoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ取付パネル 摂津金属工業OAタップ取付パネル摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。
質量(kg)0.5適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225材質スチール規格19インチ:JIS規格/EIA規格ホワイトグレイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6
バッテリーコンパートメント 摂津金属工業バッテリーコンパートメント摂津金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
電池金具セット 摂津金属工業電池金具セット摂津金属工業
259税込285
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 摂津金属工業キャスター摂津金属工業
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。
幅(mm)48質量(kg)0.44ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
耐サージ機能付OAタップ 摂津金属工業耐サージ機能付OAタップ摂津金属工業
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
抜け止め式のためOAタップ
仕様電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE)定格接地形2P 15A 125V外装色ホワイト/グレイプラグアース付ケーブル長(mm)3000(電源)
送りケーブル20A 摂津金属工業送りケーブル20A摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
20A仕様の電源ケーブル
ボトムカバー 摂津金属工業ボトムカバー摂津金属工業
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリー
材質アルミリバイブルー表面処理8.1G6.6/1.2板厚t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトカバー 摂津金属工業プロテクトカバー摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル 摂津金属工業ブランクパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルター付OAタップ 摂津金属工業ノイズフィルター付OAタップ摂津金属工業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
抜け止め式のためOAタップ
シャーシ 摂津金属工業シャーシ摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
コンセントプラグ 摂津金属工業コンセントプラグ摂津金属工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
コードスプール 摂津金属工業コードスプール摂津金属工業
889税込978
1個
当日出荷
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット材質ポリプロピレンブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプレート 摂津金属工業アルミプレート摂津金属工業
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
平板形状のアルミ板
RoHS指令(10物質対応)対応
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
200Vマルチタップ(1Uタイプ) 摂津金属工業200Vマルチタップ(1Uタイプ)摂津金属工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
30Aの入力プラグを使って10Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業熱遮蔽ブランクパネル摂津金属工業
3,098税込3,408
1枚ほか
6日以内出荷
ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付 摂津金属工業コンセントバーサーキットプロテクタ付 取付金具付摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
接地15A埋込ダブルコンセント 摂津金属工業接地15A埋込ダブルコンセント摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
口数が2個の接地形コンセントです。
定格2P/E付/125V/15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×28.2×33.5
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
電流計ユニット 摂津金属工業電流計ユニット摂津金属工業
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
コンセント本体(DY-R2705-□□)と連結して使用できる電流計ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤパネルE 摂津金属工業リヤパネルE摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤパネル 摂津金属工業リヤパネル摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
リストベルト 摂津金属工業リストベルト摂津金属工業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
手首に装着する携帯用ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングエレメント 摂津金属工業マーキングエレメント摂津金属工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
トップノブOKUシリーズ用の方向指示部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトポケットクリップ 摂津金属工業ベルトポケットクリップ摂津金属工業
569税込626
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース水平型 摂津金属工業ベース水平型摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型55度 摂津金属工業ベース傾斜型55度摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース傾斜型30度 摂津金属工業ベース傾斜型30度摂津金属工業
1,288税込1,417
1個
7日以内出荷
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ