測量機器レンタル(土木/建築) :「鉄筋 ソフト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンクリート壁等の埋設物を探知し、一発で穴あけが可能!
鉄筋・非鉄金属・CD管までも探し、埋設物干渉を避け、作業の効率化を図ることができます。鉄筋やCD管の位置確認、種類判別、かぶり厚さの推定などに。
仕様【最大探査深度】120mm (モード、使用環境による【対象物の最小間隔】40mm【埋設物種類判別可能深度】60mm【探査対象物】鉄筋、非鉄金属、非金属【かぶり厚さ測定精度】±10mm (母材、使用環境による)
セット内容本体、単3アルカリ乾電池×4本、ハンドストラップ(本体装着済み)、布バッグ、マーカーセット(赤・黒ペン 各1)
寸法(mm)195×90×75
質量(g)650 (電池を含む)
電源単3アルカリ乾電池4本
連続使用時間5時間
動作温度範囲(℃)-10~50℃
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
- はかりレンタル
- 環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)
- 測量機器レンタル(土木/建築)
- 電気測定機器レンタル
- 光学式測定機器レンタル
- 水分測定機器レンタル
- その他機器レンタル(測定・測量)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。