顕微鏡 :「写真撮影用ライト」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps
材質支柱/スタンド:アルミニウム合金
質量(g)約1500
消費電力(W)2.8
倍率50-1000×
レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in
分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M
光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個
インターフェース【信号伝送】micro USB2.0
動作環境-20~+60℃, 30~85%RH
フォーカス【範囲】10~40mm
言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語
パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上
動作電流(mA)700
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
顕微鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。