1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。 トラスコ品番709-0235 材質耐強化ポリカーボネート 幅(mm)78 寸法(mm)差込部:39.5Φ 高さ(mm)180 タイプ赤緑LED 電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

『保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります