HI継手 :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「種類」から絞り込む

エルボ(4)

キャップ(1)

ソケット(6)

チーズ(2)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。