短冊・ひら・金折り金物 :「木造接合金物」の検索結果
横架材の継手の補強に使用します。
材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)50×250×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。
Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。
材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材
付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)50×450
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×240×240
規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
用途軒桁の継手補強に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)
材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC
長さ(mm)820
表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
¥4,898
税込¥5,388
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)
材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC
長さ(mm)1000
表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)
材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC
長さ(mm)1060
表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
¥5,598
税込¥6,158
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)
材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC
長さ(mm)940
表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
¥5,198
税込¥5,718
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)
材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC
長さ(mm)880
表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1枚
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。