21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途大引き端部を接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
159 税込175
当日出荷

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 厚さ(mm)3.2 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。 材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC 付属品太めくぎ(ZN65)×10本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用 付属品YA-S45×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
499 税込549
当日出荷

梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 仕様105角用 付属品YD-R60×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
669 税込736
当日出荷

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。 厚さ(mm)2.3 規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
1個
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(4個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm) 付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
379 税込417
3日以内出荷

金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 試験機関社内試験
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.アゴ付梁受け・大引き受け金物は、梁同士、横架材同士、土台・大引きの接合に使用する金物です。2.木材のボルト穴あけ加工が不要の為、作業効率がアップしました。3.アゴ付きの為、位置決めが簡単に出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
609 税込670
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN 試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
499 税込549
5日以内出荷

材質JIS G 3302構造用SGH400 寸法(mm)3.2×66×80 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
1個
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじ根太受金物
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)